シーリングマスキングテープ(ガラス用) No.2541(PK単位)ニチバン当日出荷
巻き戻しが軽く作業性が上がります。まっすぐ貼れて折り返し性も良好です。結露面にも良くつきます。スクラップ、プレゼントのラッピングなど、日曜大工から家庭の「貼る」「留める」「束ねる」など様々な使用シーンや用途に使えて便利です。テープを貼った上から重ね貼り可能です。結露面にもよくつくため、ガラス、サッシ及び台所・浴室まわりのシーリング時に活用できます。
用途ガラス用ガラス、サッシおよび台所・浴室まわりのシーリング時のマスキング用など。仕様テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:可トラスコ品番444-4400材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)21厚さ(mm)0.096色ブルー長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.12紙管径(inch)3(75mm)引張強度(N/10mm)33.6RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)54