重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
引張強度(N/10mm)37.9
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
厚さ(mm)0.17
質量(g)100
テープ厚さ(mm)0.17
連続使用温度(℃)180(30分)
引張強度(N/10mm)40.7
粘着タイプ強粘着
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。
仕様手で切断可能
材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.17
色クリーム
長さ(m)50
伸び(%)13
連続使用温度(℃)100(30分)
粘着力(N/10mm)2.05
引張強度(N/10mm)37.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途車両・工業耐熱マスキング用など
伸度(%)17
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)180
引張強度(N/10mm)40.7
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)272
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)208
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)253
テープ厚さ(mm)0.13
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)31.9
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)256
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)246
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)30.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード