「貼り箱」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
基材セロハン
粘着剤ゴム系
伸び(%)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)42.5
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分産業用
基材セロハン
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)41.6
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。
色透明
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)41.6
手切れ性○
セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。
巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。
焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど
長さ(m)70
厚さ(mm)0.05
材質セロハン
色クリア
テープ種類大巻
引張強度(N/mm)41.6
粘着力3.93N/10mm
強度(引貼)41.6N/10mm
粘着力(N/mm)3.93
関連キーワード