12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニチバン養生用布粘着テープ
エコ商品
手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用、建築塗装マスキング用など 厚さ(mm)0.27 基材特殊スフ 伸び(%)7 粘着力(N/10mm)2.97 引張強度(N/10mm)59.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36巻)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。 テープ地色黄土 伸び(%)7 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)59.5
1ケース(60巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。 テープ地色ライトグリーン 伸び(%)7 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)59.5
1ケース(36巻)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチバン養生用布粘着テープNo.106GR
エコ商品
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 動画あり
雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.18 長さ(m)10 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 寸法(mm×m)50×10 粘着力(N/10mm)3.1
1巻ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62
1パック(5巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。 基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途各種養生資材の仮止め、固定用。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.11 長さ(m)25 伸び(%)18 引張強度(N/10mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)