のり残りが少なく、作業性良好です。
伸び(%)10
主な用途養生用
ボールタックNo.32
粘着力(N/10mm)2.97
引張強度(N/10mm)55
保持力0.4mm/分
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色ライトグリーン
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色黄土
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用、建築塗装マスキング用など
厚さ(mm)0.27
基材特殊スフ
伸び(%)7
粘着力(N/10mm)2.97
引張強度(N/10mm)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード