「elm m900」の検索結果
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用
本体質量(kg)1.1
刃先ギザ刃
プーリー1インチ、3インチ
テープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。
1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。
オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付
トラスコ品番289-9655
質量(kg)2.6
電源AC100V
消費電力18W
本体寸法(mm)奥行249
使用テープ幅(mm)7~50
表示桁数最大3(テープ長さ)
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
テープ長さ設定範囲(mm)30~999
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷