7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスのあたる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。 少し大きなガラス板の搬入が可能。幅300ミリ以下の細長いガラスの積み込みも可能です。 背面のT型ロープ掛けフックも、上、中、下の3か所に取り付けてあるので大変便利です。 キャスターも6輪になり、より安全走行になっています。 背面背板の厚みも増し、支柱木部も太い角材にして、より強度も増やしています。
最大積載量(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)710 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1300 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
213,890 税込235,279
6日以内出荷

日本ベンリーポニー重量級
他のポニーに比べ、すべての材料を一回り大きく丈夫なものを使用していますので、500kgまで積載することができます。 車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することができます。 最大幅71cmですのでせまい通路もすいすいと通れます。 吸水性の材料は使用していませんので、水を使用する工場でも安心してご利用できます。 ロープかけフックもつきました。
最大積載量(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)710 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1350 荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
226,698 税込249,368
6日以内出荷

パネル・ドア・板など狭い通路でも運搬可。
ブレーキ付き 車輪径(Φmm)150、前輪の補助:55 タイプてんびん式 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)540 ハンドル高さ(mm)1400 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。 マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 強力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ付き ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) ブレーキ種類フットブレーキ 特性取っ手付き ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷

ゼブラは組立式です。使用しない場合はバラして保管。 収納もラクラクです。 仕切棒は5ヵ所で枠は4分割で取り外しができ、4分割の枠を全て取り外せば台車になります。 キャスターはブレーキ付で従来のポニーと同じように天秤式で、小回りも利きます。 ガラス収納幅は25mmで積載荷重は500kgです。
キャスター6輪(自在×4、固定×2) 最大積載量(kg)500 収納幅(mm)ガラス収納:25
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷

悪路でも走行可能!
ブレーキ付き 車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100 タイプてんびん式 車輪幅(mm)75 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ノンパンクタイヤ(空気入り) 荷台寸法(奥行)(mm)860 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷