53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。
トラスコ品番853-5976 質量(kg)2 本体寸法(mm)190×180
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具 トラスコ品番835-5011 セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本 寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60 質量(g)800
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm 寸法(mm)200×40×90 質量(kg)1.5 適合車種2ton~大型車
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3611 質量(g)600 爪開き幅(mm)30~80
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。
付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3 使用範囲(mm)PCD/116~147 ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5 ケース寸法(mm)210×200×110 質量(kg/セット)3 適合車種大型車トラック・バス
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3607 質量(kg)14.4 能力(mm)120~300
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

内径10Φ~32Φまでのベアリング、ブッシュ等の抜き取りに使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番853-5932 質量(kg)3.7 適合径(Φmm)【インナーベアリング】14、19、25、32
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3616 質量(g)400 爪開き幅(mm)30~55
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
トラスコ品番853-3618 質量(kg)15 能力(mm)【セパレータ】30~100
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

トラスコ品番835-5004 材質スチール 全長(mm)318 質量(g)400
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。 爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。
トラスコ品番853-3610 質量(kg)3.6 能力(mm)外側20~80/内側50~90
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合軽四輪車 トラスコ品番853-3569 質量(kg)2 寸法PCD(mm)110~140
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
トラスコ品番853-3582 質量(kg)14 能力(mm)82~150
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付
適合小型~普通車 トラスコ品番853-3614 質量(kg)5.6
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3612 質量(kg)5.5 能力(mm)40~110
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(爪開)(mm)40~65 爪長さ(mm)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36 質量(kg)0.7 トラスコ品番853-5973
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

仕様3本セット トラスコ品番835-5005 材質スチール 全長(mm)205、255、330 質量(kg)1.8
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3605 質量(kg)1.9 能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。
適合普通車 トラスコ品番853-3617 質量(g)800
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中~大型トラック、バス、トラクターに使用されている大型ベアリングの抜き取りに便利なセットです。
適合中~大型車 トラスコ品番853-3606 質量(kg)27
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合小型~普通車 トラスコ品番853-3568 質量(kg)4.2 寸法PCD(mm)115~180
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。
適合2~4t車 トラスコ品番853-6004 質量(kg)8 寸法PCD(mm)220~320
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 適合大型トラック、バス トラスコ品番853-6003 質量(kg)6 能力(mm)90~120、120~150
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
トラスコ品番853-3604 質量(kg)4.8 能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
爪開き幅(mm)80~220
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 適合中・小型トラック トラスコ品番853-6002 寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90 質量(kg)3.3
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用 トラスコ品番853-5957 寸法(mm)【セット】630×180×180 質量(kg)7.3
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用 トラスコ品番853-5959 セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り 寸法(mm)【セット】630×180×180 質量(kg)9
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
トラスコ品番853-3608 質量(kg)4.7 能力(mm)30~100
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。 フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。 ショック装置付き。
付属品日産UDリヤーアタッチメント 質量(kg)9 足長(mm)330 能力(mm)140~170
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934 寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119 質量(kg)3 シャフト長さ(mm)520 危険物の類別非危険物
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷

クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。 クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。 サービスタップタイプに適合します。
用途クランクプーリー脱着 適合国産乗用車、輸入車 トラスコ品番835-4987 セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本 質量(kg)1.2 ソケットサイズ(mm)54~120
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番853-5935 セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー 寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165 質量(kg)15 シャフト長さ(mm)630
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3609 質量(kg)2.3 有効長(mm)100 能力(mm)38~150
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

HFF-66用の5穴ヘッド。
仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用5穴ヘッド トラスコ品番853-5960 質量(kg)1.4 寸法PCD(mm)97~128
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

HFF-55用の4穴ヘッド。
仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用4穴ヘッド トラスコ品番853-5958 質量(kg)1.3 寸法PCD(mm)97~142
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
トラスコ品番853-5978 寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105 質量(kg)1.5
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)