21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3609 質量(kg)2.3 有効長(mm)100 能力(mm)38~150
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
トラスコ品番853-5978 寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105 質量(kg)1.5
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
適合認証工具 トラスコ品番835-5011 セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本 寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60 質量(g)800
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
トラスコ品番853-3608 質量(kg)4.7 能力(mm)30~100
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3616 質量(g)400 爪開き幅(mm)30~55
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3611 質量(g)600 爪開き幅(mm)30~80
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。 爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。
トラスコ品番853-3610 質量(kg)3.6 能力(mm)外側20~80/内側50~90
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
トラスコ品番853-3582 質量(kg)14 能力(mm)82~150
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合軽四輪車 トラスコ品番853-3569 質量(kg)2 寸法PCD(mm)110~140
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付
適合小型~普通車 トラスコ品番853-3614 質量(kg)5.6
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

中~大型トラック、バス、トラクターに使用されている大型ベアリングの抜き取りに便利なセットです。
適合中~大型車 トラスコ品番853-3606 質量(kg)27
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3607 質量(kg)14.4 能力(mm)120~300
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合小型~普通車 トラスコ品番853-3568 質量(kg)4.2 寸法PCD(mm)115~180
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
トラスコ品番853-3604 質量(kg)4.8 能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3605 質量(kg)1.9 能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。
適合普通車 トラスコ品番853-3617 質量(g)800
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
トラスコ品番853-3618 質量(kg)15 能力(mm)【セパレータ】30~100
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3612 質量(kg)5.5 能力(mm)40~110
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
爪開き幅(mm)80~220
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)