リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)日平機器翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
作業灯付属です。
ケース破損防止のガードプレート採用してます。
カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5色黄定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25