カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- Panasonic(パナソニック)(374)
- CKD(94)
- SUNLINE(13)
- ParkerTAIYO(12)
- AbuGarcia(アブガルシア)(10)
- X-BRAID(8)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(8)
- カナフジ電工(8)
- GOSEN(ゴーセン)(7)
- オンザブルー(7)
- TRUSCO(6)
- ホンダ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- パイロット(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- アイセル(4)
- ブランドをもっと見る
「lb-40」の検索結果
特価

オイルシリンジ (S)
日平機器(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
軽量&コック付オイルシリンジ
日平機器(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
カップ式オイルフィルターレンチセット
日平機器¥27,980税込¥30,7781個当日出荷トラスコ品番783-9308セット内容カップ式:65、68、75、79、87(14P)、87(16P)、92、94.5、100.5mm、大径ソケット式:24、27、30、32.5、36、38mm、ろ紙交換式:71、81mm(トヨタスリットタイプ)材質ダイキャスト質量(kg)4差込角(mm)12.7
ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー
日平機器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ
日平機器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12
フューエルキャップレンチ
日平機器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番835-5000適合機種普通車~大型車質量(g)950ねじ径(mm)17本体サイズ(mm)Φ140×82適合範囲(mm)89~170