256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式) トラスコ品番783-9243 セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個) 材質樹脂 直径(Φmm)170(タンク) 質量(g)580 タンク容量(L)2 危険物の類別非危険物
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷


仕様先端ゴムキャップ付 トラスコ品番783-9316 容量(mL)200 質量(g)250 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)295 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
トラスコ品番853-5852 寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75 質量(g)660 タンク容量(L)4 スポイト容量(mL)18
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0 付属品取付プレートセット 材質(本体)プラスチック 取付金具(二次側)RC1/4 取付金具(一次側)G1/4 常用圧力(MPa)0.6~1.5 材質(ホース)ウレタン ロック自重落下式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 ホース長さ(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 質量(kg)3.1 高さ(mm)330 奥行(mm)111 取付金具(二次側)Rc1/4 取付金具(一次側)R1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
トラスコ品番200-4394 質量(g)300
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。
トラスコ品番853-5976 質量(kg)2 本体寸法(mm)190×180
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
全長(mm)20 首下長(mm)13 付属品パッキン×12枚、タップ×1本 質量(g)300
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
トラスコ品番783-9324 直径(Φmm)120 質量(g)800 タンク容量(L)1 ホース長さ(mm)400 本体長さ(mm)560 危険物の類別非危険物
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スマートエントリーキーの電池交換や、Oリングの取り外しに。 トラスコ品番200-4423 材質/仕上複合材 質量(g)30
1個
899 税込989
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷

プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番783-9359 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)200 適合径(Φmm)4~16
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
付属品フック×4 材質ウレタン製 寸法(mm)1800×600 質量(g)950
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 高さ(mm)330 奥行(mm)111 取付金具(二次側)Rc3/8 取付金具(一次側)R3/8 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
付属品フック×2 材質ウレタン製 寸法(mm)900×600 質量(g)465
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
質量(g)120 測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12 本体寸法(mm)96.4×83×14.5 最小目盛(mm)0.1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。半透明で内容量が確認できます。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428 寸法B(mm)370 寸法C(mm)135
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折れたボルトを抜き取るのに使用します。
適合ボルト径5~7、7~8、8~12、12~13、13~16mm トラスコ品番837-5979 寸法(mm)【ドリル】3、5、7、8、9 質量(g)120
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
セット内容替刃5個、シャンク1本 全長(mm)74(シャンク+替刃) 危険物の類別非危険物 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。 トラスコ品番200-4397 材質アルミ・スチール 最高使用圧力210PSi(1.4MPa) 空気消費量(L/min)1200L/毎分 ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5) 本体サイズ(mm)110x25x160
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

HAP-210J用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10 仕様ジョイント金具付 トラスコ品番783-8476 適合機種HAP-210J 材質ポリウレタン 質量(g)570
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。
寸法(mm)250×90×28 質量(g)390
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
トラスコ品番200-4406 セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1 質量(g)100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全長(mm)158~210 トラスコ品番783-9332 セット内容5 材質樹脂 質量(g)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃幅(mm)10、15、23、30 全長(mm)127 仕様1セット4サイズ組品、4本組 トラスコ品番835-5009 質量(g)180
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷

トラスコ品番783-9367 材質スチール 全長(mm)56 質量(g)150 適合径(Φmm)20
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

トラスコ品番783-9375 セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74 材質本体:スチール・ケース:樹脂 質量(kg)7.9
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg)3.3 外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30 ケース寸法(mm)380×200×65 適合車種6t~大型車 適合寸法(mm)36~52
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷

自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。 ホース寸法(全長)(m)10 仕様自動ストッパー 付属品一次側ホースセット 種別取付けタイプ 寸法A(mm)330 寸法B(mm)300 寸法C(mm)115 常用圧力(MPa)0.6~1.5 材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着 トラスコ品番835-4995 材質スチール サイズS 質量(g)320 差込角(mm)12.7 使用範囲(mm)20~40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。
用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し 仕様ラチェット機構巻き取り トラスコ品番835-4992 セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター 全長(mm)205 質量(g)340 適合バンド幅(mm)10以下
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • pe袋
  • pea