カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(1)
- Festo(97)
- SMC(34)
- 未来工業(25)
- カートン(8)
- イトーキ(8)
- ナイキ(7)
- テクノ販売(7)
- ヨドノ(6)
- CKD(5)
- TRUSCO(5)
- シンエイ[店舗什器・備品](5)
- タカチ電機工業(4)
- WISE(若穂囲製作所)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- アズワン(3)
- エレコム(3)
- 大塚刷毛製造(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- ブランドをもっと見る
「sbg」の検索結果

ハンディーエアーリール(ブレーキ付)
日平機器¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
リール ランプリールブレーキ式
日平機器¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷から9日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.92018年トラスコ掲載ページ7 0829
ハンディーエアーリール(ブレーキ付)
日平機器¥36,980税込¥40,6781台35日以内出荷ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300取付二次側:Rc1/4、一次側:R1/4高さ(mm)330奥行(mm)111先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:15接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
リール 耐火花エアーリール ブレーキ式
日平機器¥34,980税込¥38,4781台35日以内出荷柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。ホースは根元のジョイントから外せるので分解せずに交換できます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。火花が発生する工場全般。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、樹脂カプラー材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10