ハンディーエアーリール(ブレーキ付)
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
- 用途
- 自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
- 付属品
- ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ
- 材質
- ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
- 幅(mm)
- 300
- 取付
- 二次側:Rc1/4、一次側:R1/4
- 高さ(mm)
- 330
- 奥行(mm)
- 111
- 先端
- ホース:Rc1/4
- 定格圧力(MPa)
- 制限:1.4
- 全長(m)
- ホース:15
- 接続口
- 1次側ホース:G1/4
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 6.4×10
- 内容量
- 1台
ホースリール の新着商品
カテゴリ


















![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)







