ニチフ
ニチフのページです。ニチフは、作業工具/電動・空圧工具、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 ニチフ |
|---|
| 所在地 | 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1丁目3番58号 |
|---|
耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,780特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
圧着工具ニチフ5日以内出荷
トラスコ品番223-9592全長(mm)512質量(kg)4
手動分離式ポンプニチフ41日以内出荷
幅(mm)140全長(mm)580質量(kg)9.6高さ(mm)160
電動油圧工具ニチフ41日以内出荷
裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
棒形圧着端子(キャップ付)ニチフ¥199,800税込¥219,780
1箱(50個)
71日以内出荷
種類絶縁キャップ付圧着端子端子形状フェルール・棒形
油圧ヘッド(圧縮端子用)ニチフ41日以内出荷
仕様圧縮範囲:14~1000mm2全長(mm)396質量(kg)30出力(kN)490
油圧ヘッド(裸端子用)ニチフ41日以内出荷
裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント
全長(mm)210質量(kg)7.5適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2出力(kN)226
NOP120 圧着工具ニチフ41日以内出荷
全長(mm)460質量(kg)2.9適合範囲T-11~T-122ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122公称出力(kN)59(6tf)
心線よじり機 空気式ニチフ40日以内出荷
寸法(mm)Φ30×170方向右巻きトラスコ品番802-1441