8ページ目:

343件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズニチフ
31税込34
1個
5日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)心線はよじらなくても被覆をス
仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:3.2mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-62
R型圧着端子 ニチフR型圧着端子ニチフ
30税込33
1個
5日以内出荷
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG12●入数:1個アズワン品番67-0400-70
圧着端子カバー TIC1.25シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC1.25シリーズニチフ
12税込13
1個
翌々日出荷
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-12
環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズニチフ
31税込34
1個
5日以内出荷
電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入でき
仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:5.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-57
環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズニチフ
31税込34
1個
5日以内出荷
電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入でき
仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-60
端末スリープ E ニチフ端末スリープ Eニチフ
21税込23
1個
5日以内出荷
用途:リングスリーズ
仕様●最大使用電流:20A●電線組み合わせ(Φ1.6mm):3~4本●電線組み合わせ(Φ2.0mm):2本●入数:1個アズワン品番67-0401-72
リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 5個入 ニチフリングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 5個入ニチフ
539税込593
1袋(5個)
5日以内出荷
JIS、UL、CSA裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R5.5●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.591インチ●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.037インチ●全長:1.102インチ●コード番号:490-3414アズワン品番65-7590-11
リングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 2個入 ニチフリングターミナル スタッド径:5/16インチ 1袋 2個入ニチフ
539税込593
1袋(2個)
7日以内出荷
JIS、UL、CSA裸圧着端子、丸型
仕様●シリーズ:R14●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.63インチ●適合電線サイズmm2 Min:10.5mm2●適合電線サイズAWG Min:6AWG●スタッド径:5/16インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.058インチ●全長:1.28インチ●コード番号:490-3515アズワン品番65-7711-68
端末スリープ E ニチフ端末スリープ Eニチフ
51税込56
1個
5日以内出荷
用途:リングスリーズ
仕様●最大使用電流:20A●電線組み合わせ(Φ1.6mm):7本●電線組み合わせ(Φ2.0mm):5本●電線組み合わせ(Φ2.6mm):3本●入数:1個アズワン品番67-0401-73
R型圧着端子 ニチフR型圧着端子ニチフ
42税込46
1個
5日以内出荷
環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズニチフ
51税込56
1個
5日以内出荷
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:6.4mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-65
ケーブルシールド 1袋 3個入 ニチフケーブルシールド 1袋 3個入ニチフ
599税込659
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様●シリコンラバー、編組ガラス、テフロン又はフッ素ゴム製のクラッドでは効果的な圧着を期待できません。. 防水圧着スリーブ. 高密度ポリエチレン及びポリアミド粘着接着剤でできた2層チューブを使用ヒートガンなどを使用して圧着後にクラッドを収縮させ、防水効果を実現アズワン品番65-7422-51
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mmニチフ
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔ニチフ
13,980税込15,378
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール(200pcs) ニチフフェルール(200pcs)ニチフ
1,698税込1,868
1パック(200個)
3日以内出荷から13日以内出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子 R形ニチフ
3,398税込3,738
1パック(100個)
欠品中
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:TMD形は端子と絶縁体との間に銅パイプが入っています。 耐振動性が求められる場合に使用します。
用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番124-3700全長(mm)25.7材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル外形寸法(mm)9電線抱合範囲AWG(#)12/10内寸(mm)6スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ絶縁被覆付中間接続子 MP形ニチフ
11,980税込13,178
1パック(1000個)
翌日出荷
電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
SPTVコネクタ ニチフSPTVコネクタニチフ
678税込746
1箱(10個)ほか
当日出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24-20
Y形端子(セルフロック) ニチフY形端子(セルフロック)ニチフ
999税込1,099
1箱(100個)
71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
裸圧着端子(TC形)棒形 パック品 ニチフ裸圧着端子(TC形)棒形 パック品ニチフ
429税込472
1袋(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
差し込みコネクター パック品 ニチフ差し込みコネクター パック品ニチフ
429税込472
1袋(2個)
翌日出荷
低圧開閉器用裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用裸圧着端子(CB形)ニチフ
799税込879
1袋(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
開閉器用端子 ニチフ開閉器用端子ニチフ
21,980税込24,178
1箱(50個)
4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
手動分離式ポンプ ニチフ手動分離式ポンプニチフ
139,800税込153,780
1個
41日以内出荷
幅(mm)140全長(mm)580質量(kg)9.6高さ(mm)160
手動油圧工具 ニチフ手動油圧工具ニチフ
129,800税込142,780
1個
41日以内出荷
重ね合せスリーブ ニチフ重ね合せスリーブニチフ
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
低圧開閉器用裸圧着端子 ニチフ低圧開閉器用裸圧着端子ニチフ
19,980税込21,978
1個(10個)
4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
電動油圧工具 ニチフ電動油圧工具ニチフ
239,800税込263,780
1個
41日以内出荷
裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
電動油圧式ポンプ ニチフ電動油圧式ポンプニチフ
399,800税込439,780
1個
41日以内出荷
棒形圧着端子(キャップ付) ニチフ棒形圧着端子(キャップ付)ニチフ
199,800税込219,780
1箱(50個)
71日以内出荷
種類絶縁キャップ付圧着端子端子形状フェルール・棒形
防塵カバー ニチフ防塵カバーニチフ
3,198税込3,518
1箱(5個)
41日以内出荷
防水形圧着端子 ニチフ防水形圧着端子ニチフ
8,498税込9,348
1箱(100個)
4日以内出荷から71日以内出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2電線抱合範囲AWG(#)14
油圧ヘッド(T形コネクタ用) ニチフ油圧ヘッド(T形コネクタ用)ニチフ
259,800税込285,780
1個
41日以内出荷
油圧ヘッド(圧縮端子用) ニチフ油圧ヘッド(圧縮端子用)ニチフ
589,800税込648,780
1個
41日以内出荷
仕様圧縮範囲:14~1000mm2全長(mm)396質量(kg)30出力(kN)490
油圧ヘッド(裸端子用) ニチフ油圧ヘッド(裸端子用)ニチフ
269,800税込296,780
1個
41日以内出荷
裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント
全長(mm)210質量(kg)7.5適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2出力(kN)226
Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズ ニチフNichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズニチフ
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
シリーズR8仕様非絶縁、【最小ワイヤサイズ】6.6mm2/8AWG、【スタッドサイズ】#10、JIS、UL、CSA.裸圧着端子、丸型寸法(inch)【外側リング直径】0.472シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド材質(コンタクト)肉厚(inch)0.046全長(inch)0.925
Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズ ニチフNichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズニチフ
399税込439
1袋(20個)
翌々日出荷
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)250内寸(mm)26.8全長(mm)36.2仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
プラグコネクタM ニチフプラグコネクタMニチフ
4,998税込5,498
1箱(20個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続極数3トラスコ品番137-9819材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金透明質量(g)200使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
689税込758
1個
3日以内出荷
RD形。丸形。
用途銅線用。電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法d2(Φmm)14寸法B(mm)28.5寸法L(mm)95種類裸圧着端子端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19寸法d(Φmm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応