343件中 321343
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
1,398税込1,538
1セット(5個)
3日以内出荷
突き合せ用。B形。JIS規格品。UL・CSA登録品。
RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
839税込923
1セット(5個)
3日以内出荷
重ね合わせ用。P形。JIS規格品、UL・CSA登録品。
用途銅線用。RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
359税込395
1セット(5個)
3日以内出荷
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
NOP120 圧着工具 ニチフNOP120 圧着工具ニチフ
149,800税込164,780
1本
41日以内出荷
全長(mm)460質量(kg)2.9適合範囲T-11~T-122ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122公称出力(kN)59(6tf)
銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)ニチフ
11,980税込13,178
1セット(1000個)
当日出荷
端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24~20全長(mm)15.3種類裸圧着端子トラスコ品番473-1727質量(g)200寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子パック R形(5P) ニチフ裸圧着端子パック R形(5P)ニチフ
8,498税込9,348
1セット(10パック)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子パック R形(4P) ニチフ裸圧着端子パック R形(4P)ニチフ
6,898税込7,588特価
1セット(10パック)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子パック R形(3P) ニチフ裸圧着端子パック R形(3P)ニチフ
3,898税込4,288
1箱(10パック)
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子トラスコ品番850-0829
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
心線よじり機 空気式<スタンド・フットスイッチ付> ニチフ心線よじり機 空気式<スタンド・フットスイッチ付>ニチフ
149,800税込164,780
1個
40日以内出荷
寸法(mm)Φ30×170方向右巻きトラスコ品番802-1439
ケーブル支持具 ニチフケーブル支持具ニチフ
3,398税込3,738
1袋(5個)
41日以内出荷
ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。 ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。 RoHS指令の規制適合品
材質ポリプロピレン(UL94V-0)取付6本(最大)使用温度範囲(℃)-15~75寸法L(mm)89.5寸法t(mm)6寸法W(mm)91.5適合吊りボルトW3/8適合電線径(Φmm)Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心)作業温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプニチフ
7,998税込8,798
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ絶縁被覆付中間接続子(MP形)ニチフ
11,980税込13,178
1箱(1000個)
71日以内出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0電線抱合範囲AWG(#)16~14特性難燃種類絶縁付圧着端子透明全長(mm)25適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMDニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
6日以内出荷から41日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロンニチフ
24,980税込27,478
1箱(1000個)
41日以内出荷
適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ニチフ
3,798税込4,178
1箱(100個)
41日以内出荷から66日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロンニチフ
22,980税込25,278
1箱(1000個)
41日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ
3,198税込3,518
1箱(100個)
44日以内出荷
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
339税込373
1個
翌々日出荷
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
319税込351
1個
翌日出荷
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
369税込406
1パック(2個)ほか
翌日出荷
空気圧式工具(足踏) ニチフ空気圧式工具(足踏)ニチフ
209,800税込230,780
1個
41日以内出荷
平形差込端子被覆押え付F形 ニチフ平形差込端子被覆押え付F形ニチフ
1,398税込1,538
1箱(100個)
3日以内出荷