「すずめっき線」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ 定格電圧(V)100 適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 透明 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(20個)
5,798 税込6,378
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 種類プラグジョイントコネクタ 適合規格電機用品安全法<PS>E 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 最高使用温度(℃)(絶縁体)120 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
1箱(10個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続 トラスコ品番208-2857 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 透明 質量(g)150 タイププラグコネクタM2 種類プラグジョイントコネクタ 適合規格電気用品安全法<PS>E 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 最高使用温度(℃)(絶縁体)120 アズワン品番64-8623-23 差込み線数(本)2 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
1箱(20個)
3,898 税込4,288
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続 極数3 トラスコ品番137-9819 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 透明 質量(g)200 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0 電線仕様-芯数3本 電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応 差込み線数(本)3 適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続 極数3 トラスコ品番137-9820 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 透明 質量(g)200 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0 電線仕様-芯数3本 電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応 差込み線数(本)3 適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(5個)
1,998 税込2,198
翌日出荷