単一コネクタでオス・メス接続が可能。
コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)100
適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)
使用温度範囲(℃)-20~120
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅
作業温度範囲(℃)0~40
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75
適合電線範囲 AWG(#)20-18
色黒
幅(mm)6.7(嵌合時)
全長(mm)26
トラスコ品番123-3367
材質ポリカーボネート
長さ(mm)25.2(嵌合時)
高さ(mm)7.8(嵌合時)
質量(g)21.5
使用温度範囲(℃)-20~120
定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)
差込み線数(本)1
1セット(20個)
¥619
税込¥681
当日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
1箱(10個)
¥93
税込¥102
当日出荷
関連キーワード