3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法l1(mm)2.5 寸法T(Φmm)0.6
1パック(1000個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5セット)
239 税込263
当日出荷

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)