「ヒラ端子分岐」の検索結果
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形
種類差込型接続端子
幅(mm)6.9
寸法t(mm)0.8
寸法B(mm)6.9
寸法B1(mm)6.35
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
規格電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
難燃性UL94V-0
材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃