こんなお得な商品も!

圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
全長(mm)26.9
適合NH-64(ニチフ 専用工具)
種類防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)300
定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)
特性防水
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ
適合(手動式)NH82
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)AC600
端子形状丸形
最高使用温度(℃)105
特性防水、防油、耐震、防塵
関連キーワード