5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0 電線抱合範囲AWG(#)16~14 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 透明 全長(mm)25 適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)6.0 寸法E(mm)9.0 寸法l(mm)7.0 寸法d(Φmm)2.8 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2
1箱(1000個)
11,980 税込13,178
71日以内出荷

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類プライヤータップコネクタ 定格電圧(V)100 適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃)-20~120 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に 全長(mm)25 材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン 乳白 電線抱合範囲AWG(#)16-14 内寸(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
1箱(100個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)