「割り込み端子」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類プラグジョイントコネクタ
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)75(MAX)
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法H(mm)11.2
定格電圧(V)300
定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
適合専用工具/NH64
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃、防水
関連キーワード