4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm)240 質量(g)470 適合端子7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)