電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続
極数3
トラスコ品番137-9820
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)200
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0
電線仕様-芯数3本
電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応
差込み線数(本)3
適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続
極数3
トラスコ品番137-9819
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)200
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0
電線仕様-芯数3本
電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応
差込み線数(本)3
適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
種類プラグジョイントコネクタ
適合規格電機用品安全法<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
最高使用温度(℃)(絶縁体)120
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続
極数3
トラスコ品番137-9821
材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン
色透明
質量(g)200
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0
電線仕様-芯数3本
電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応
差込み線数(本)3
適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20セット)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
トラスコ品番208-2857
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)150
タイププラグコネクタM2
種類プラグジョイントコネクタ
適合規格電気用品安全法<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
最高使用温度(℃)(絶縁体)120
アズワン品番64-8623-23
差込み線数(本)2
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
1箱(20個)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
規格電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
難燃性UL94V-0
材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
規格電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
難燃性UL94V-0
材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
色透明
使用温度範囲(℃)-40~+110
規格電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
難燃性UL94V-0
材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(20個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード