色透明
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)25
色黄透明
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法D(Φmm)5.6
定格電流(A)20
寸法F(Φmm)1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に
色透明
仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
トラスコ品番819-0023
全長(mm)17
質量(g)410
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
寸法D(Φmm)4.7
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
色透明
タイプシングル
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法D(Φmm)3.6
定格電流(A)17
電線抱合範囲AWG(#)22~16
材質(絶縁体)ナイロン
寸法F(Φmm)1.1
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
種類裸圧着端子
端子形状棒形
こんなお得な商品も!
絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状TME形
特性難燃
端子形状棒形
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)16-14
色絶縁キャップ:緑透明
寸法L(mm)24.5
種類裸圧着端子
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
寸法l(mm)16
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法F(Φmm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状板形
種類絶縁キャップ付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
1箱(50個)
¥199,800
税込¥219,780
71日以内出荷
関連キーワード