こんなお得な商品も!
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
種類裸圧着端子
端子形状棒形
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
こんなお得な商品も!
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状TME形
特性難燃
端子形状棒形
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)25
色黄透明
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法D(Φmm)5.6
定格電流(A)20
寸法F(Φmm)1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
色透明
タイプシングル
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法D(Φmm)3.6
定格電流(A)17
電線抱合範囲AWG(#)22~16
材質(絶縁体)ナイロン
寸法F(Φmm)1.1
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
色赤透明
難燃性UL94V-0
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状棒形
定格電流(A)17
寸法F(Φmm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
色透明
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状フェルール・棒形
種類絶縁被覆付圧着端子
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続
極数3
トラスコ品番137-9821
材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン
色透明
質量(g)200
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0
電線仕様-芯数3本
電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応
差込み線数(本)3
適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20セット)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプダブル
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
種類シングルタイプ
規格DIN46228/4準拠品
端子形状フェルール・棒形
材質(絶縁体)PP
材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具NH79A・NH89
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)600
端子形状フェルール・棒形
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
端子形状棒形
材質(端子)銅スリーブ
種類裸圧着端子
端子形状フェルール・棒形
電線抱合範囲AWG(#)22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
1袋(5個)
¥429
税込¥472
翌日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
端子形状棒形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
電線抱合範囲AWG(#)24~20
全長(mm)15.3
種類裸圧着端子
トラスコ品番473-1727
質量(g)200
寸法l(mm)9.5
寸法d(Φmm)1
寸法F(Φmm)1
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)16-14
色絶縁キャップ:緑透明
寸法L(mm)24.5
種類裸圧着端子
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
寸法l(mm)16
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法F(Φmm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状板形
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
端子形状棒形
材質(端子)銅スリーブ
センターピンタイプの棒形端子です。3.5mmピッチ端子台に接続可能です。
材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン
色透明
寸法H(mm)15
使用工具【専用圧着】NH-65B
定格電圧(V)60
定格電流(A)12
電線抱合範囲AWG(#)22~18
寸法B(mm)1.1×0.8
内寸(mm)2.7
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75
スタッド径(Φmm)0.7
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
トラスコ品番124-8453
材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5
全長(mm)22
色シルバー
寸法F(mm)16
電線抱合範囲AWG(#)16-14
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
内寸(mm)2.3
電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63
スタッド径(Φmm)1.5
1パック(100個)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
電線抱合範囲AWG(#)14-12
寸法L(mm)25
材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)5.6
定格電流(A)20
寸法E(mm)6
寸法l(mm)16
寸法d(Φmm)3
寸法F(Φmm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子
寸法L(mm)22
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16-14
寸法l(mm)16
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法F(Φmm)1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
関連キーワード