「突き合わせ 絶縁」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 全長(mm)25.5 寸法L(mm)15 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.5
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1箱(100個)
3,498 税込3,848
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
1パック(100個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 2018年トラスコ掲載ページ3 0803 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1セット(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に 仕様B形 トラスコ品番138-7684 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)72.0 質量(kg)1 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 外寸(mm)35.0 内寸(mm)26.5 JIS規格適合 適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)250 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1箱(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷

用途:突き合せ接続
仕様●適合電線範囲(AWG):AWG22~AWG16●入数:1個 アズワン品番67-0404-42
1個
51 税込56
5日以内出荷

用途:突き合せ接続
仕様●適合電線範囲(AWG):AWG16~AWG14●入数:1個 アズワン品番67-0404-43
1個
53 税込58
5日以内出荷