端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
全長(mm)25.5
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番125-0093
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
全長(mm)19
色赤
電線抱合範囲AWG(#)22~16
内寸(mm)スリーブ:1.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番831-4429
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
全長(mm)21.9
色透明
定格電圧(V)600
外径(Φmm)8.1
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
入数(個)パック:100
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番831-4460
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
全長(mm)27.5
色青
外形寸法(mm)14
定格電圧(V)600
外径(Φmm)14
内寸(mm)4.5
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
入数(個)パック:50
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)8.4
適合電線範囲 AWG(#)16-14
1パック(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード