こんなお得な商品も!
差込接続端子 250形 メス
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
種類差込型接続端子
寸法E(mm)7.8
材質(端子)黄銅(すずメッキ)
こんなお得な商品も!
絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
電線抱合範囲(単線)(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。
材質ポリ塩化ビニール
色透明
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード