9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(3000個)
19,980 税込21,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600 端子形状Y形
1箱(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状Y形 種類絶縁被覆付圧着端子
1袋(10個)
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子。電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃ アズワン品番67-0371-69
1個
39 税込43
5日以内出荷

関連キーワード