カテゴリ
- 電気材料(93)
絞り込み
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(18)
- 三木プーリ(2,725)
- サンコー(三甲)(144)
- RS PRO(109)
- 常磐精工(84)
- ヤブ原産業(75)
- AMPHENOL(74)
- NEG(日電理化硝子)(73)
- イトーキ(65)
- SMC(59)
- 日本モレックス(molex)(58)
- エスコ(57)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- エレコム(51)
- JST(日本圧着端子製造)(43)
- HUCO(42)
- TRUSCO(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- ケィ・マック(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「3合」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
差込形接続端子 FA形
ニチフ(25件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8全長(mm)21種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.5定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)9.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(10個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50個)当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
差込形接続端子 FA形
ニチフ(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃
差込形接続端子 MA形
ニチフ(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(10個)ほか当日出荷UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥669税込¥7361袋(1個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
フェルール端子 ダブル
ニチフ(1件のレビュー)¥319税込¥3511袋(20個)当日出荷タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子端子形状差込形寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
防水形圧着スリーブ
ニチフ¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
フェルール
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
差込形接続端子 F形
ニチフ(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)ほか当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
差込形接続端子 F形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥149~税込¥164~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応