カテゴリ

  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • DST(大同端子製造)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TMEDV 630820」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5.1全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(11件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(24件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
差込形接続端子 M形 ニチフ差込形接続端子 M形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)6.35仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形分岐用接続端子 ニチフ差込形分岐用接続端子ニチフ
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)6.9寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25電線抱合範囲AWG(#)18~16特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)3.2全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.1寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフ連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子ニチフ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
差込形接続端子 FA形 ニチフ差込形接続端子 FA形ニチフ(9件のレビュー)
449税込494
1袋(10個)ほか
当日出荷
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
398税込438
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)