カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(114)
  • HARWIN(38)
  • RS PRO(27)
  • AMPHENOL(26)
  • Thermo Fisher Scientific(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • DEUTSCH(10)
  • 三菱電機(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • ELPA(6)
  • オーム電機(6)
  • 富士電機(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • Excel Scientific(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • Interface Connectors(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce 圧着」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入 ニチフスプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入ニチフ
539税込593
1袋(15個)
7日以内出荷
JIS、C2807、UL、CSAデバイス内部で使用します。閉端子圧着コネクタ(ニチフ)
仕様●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●全長:17.5mm●直径:6.5mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4085アズワン品番65-7589-65
スプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入 ニチフスプライスコネクタ 絶縁 白 1袋 15個入ニチフ
539税込593
1袋(15個)
7日以内出荷
JIS、C2807、UL、CSAデバイス内部で使用します。閉端子圧着コネクタ(ニチフ)
仕様●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:19.51mm●直径:8mm●絶縁:絶縁●色:白●絶縁体:ナイロン●シリーズ:CE Series●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:490-4091アズワン品番65-7589-54
絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子(CE形)ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
絶縁被覆付閉端接続子 ニチフ絶縁被覆付閉端接続子ニチフ(1件のレビュー)
369税込406
1セット(8個)
当日出荷
CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0電線抱合範囲AWG(#)8寸法L(mm)24.5種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240質量(g)430適合端子SQ CE-2HP・5HPハンドル色
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)ニチフ(4件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子