「ex-24」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法L(mm)22.0
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
寸法F(mm)7.75
寸法D(Φmm)4.6
電線抱合範囲AWG(#)16~14
寸法B(mm)8.5
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
寸法d2(mm)4.3
公称断面積(mm2)2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)青
適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径4
1袋(20個)
¥289
税込¥318
当日出荷
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法L(mm)21.5
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
寸法F(mm)7.5
寸法D(Φmm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16~14
寸法B(mm)8.0
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
寸法d2(mm)4.3
公称断面積(mm2)2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)青
適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径4S
1袋(20個)
¥289
税込¥318
3日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)600
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子。電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃
アズワン品番67-0371-63
1個
¥31
税込¥34
5日以内出荷
関連キーワード