カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nom3000」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動油圧式ポンプ ニチフ電動油圧式ポンプニチフ
709,800税込780,780
1個
41日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形ニチフ
549税込604
1袋(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
T形コネクタ(分岐接続用) ニチフT形コネクタ(分岐接続用)ニチフ(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタ
T形コネクタ 分岐接続用 ニチフT形コネクタ 分岐接続用ニチフ
559税込615
1袋(1個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
458税込504
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔ニチフ
13,980税込15,378
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応