カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • Modes(1)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
  • Apacer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc 4009-m-wp」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形ピン端子 ニチフ

    防水形ピン端子

    ニチフ(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
  • 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ

    差込形ピン端子 (PC形)

    ニチフ(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • 差込形ピン端子(袋入) ニチフ

    差込形ピン端子(袋入)

    ニチフ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ

    防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具

    ニチフ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
    用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。端子Bスリーブ/ピン端子適合サイズ(mm2)Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)180質量(g)250トラスコ品番276-1602
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(21件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
    用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 差込み形ピン端子 ニチフ

    差込み形ピン端子

    ニチフ
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
  • 差込み形ピン端子 ニチフ

    差込み形ピン端子

    ニチフ
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    青透明
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃