こんなお得な商品も!
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
種類裸圧着端子
端子形状棒形
こんなお得な商品も!
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリカーボネート
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状TME形
特性難燃
端子形状棒形
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子HS(ハイ・ソリッド)
UL規格取得有
CSA規格取得有
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形
種類裸圧着端子
定格電圧(V)600
寸法F(Φmm)1.9
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)600
端子形状フェルール・棒形
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子
寸法L(mm)22
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16-14
寸法l(mm)16
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法F(Φmm)1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)16-14
色絶縁キャップ:緑透明
寸法L(mm)24.5
種類裸圧着端子
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
寸法l(mm)16
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法F(Φmm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-40~125
端子形状フェルール・棒形
種類絶縁被覆付圧着端子
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
トラスコ品番124-8453
材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5
全長(mm)22
色シルバー
寸法F(mm)16
電線抱合範囲AWG(#)16-14
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
内寸(mm)2.3
電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63
スタッド径(Φmm)1.5
1パック(100個)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状板形
関連キーワード