カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmedv-480520」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 M形 ニチフ差込形接続端子 M形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0電線抱合範囲AWG(#)14特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)4.8全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.5寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
差込形接続端子 F形 ニチフ差込形接続端子 F形ニチフ
3,298税込3,628
1箱(100個)
当日出荷
嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5.1全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得