カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmedv」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込形分岐用接続端子 ニチフ

    差込形分岐用接続端子

    ニチフ
    3,098税込3,408
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品
    幅(mm)6.9種類差込型接続端子端子形状差込形寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    欠品中
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12幅(mm)4.8全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)14寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5.1全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃