カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • Kaise
  • モノタロウ(1)
  • アメリカン電機(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 帝国チャック(ソール)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • Sensata / Crydom(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-906」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24V ジャンプスターター(24V車専用) Kaise24V ジャンプスターター(24V車専用)Kaise
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。(スターター出力 24V/6kw以下)8つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)シガー出力で、市販の24V機器を使用可能。USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。IP67の防塵・防水仕様。(ケースを完全に閉じた状態)バッテリー交換時のメモリーバックアップが可能。(別売の24V車用バックアップケーブルが必要)
質量(kg)7.6(付属品含む)電流(A)600(ピーク1200)※600:3秒以下、 ピーク:1200(新品、満充電、電池温度25℃以上)出力ジャンプスタート出力端子:DC24V/600A(ピーク1200A)、シガー出力端子:DC24V/10A、USB出力端子A/B:DC5V/2.4A対応排気量17000cc以下の24Vディーゼルエンジン、スターター出力 24V/6kw以下のエンジン保護等級IP67(ケースを完全に閉じロックした場合)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)407×342×193充電時間約10時間(906 AC充電器の場合)電池リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)寿命約2000回(目安)バッテリー容量(mAh)64000(3.2V)、8000(25.6V)/ 204.8Wh充電方式専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)入力範囲DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子)インジケータLCD上に5段階の電池マークを表示
12/24V兼用ジャンプスターター Kaise12/24V兼用ジャンプスターターKaise
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
6000ccまでの12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル)、17000ccまでの24Vディーゼルエンジンを始動
付属品804ジャンプスタートケーブル、906 AC充電器、690ワイヤーブラシ、取扱説明書質量(kg)約8(付属品を含む)容量64000mAh(3.2V) / 204.8Wh電流(A)【ジャンプスタート】600(ピーク1200)出力12Vジャンプスタート出力:DC12V / 600A(ピーク1200A)、24Vジャンプスタート出力:DC24V / 600A(ピーク1200A)、USB出力A / B:DC5V/2.4Aケーブル長(m)【ジャンプスタートケーブル】1.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)充電時間約10時間(専用充電器(906 AC充電器)の場合)寿命約2000回防塵・防滴IP67(ケースを完全に閉じた状態)適合エンジン型式【ジャンプスタート】12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル): 6000cc以下、24Vディーゼルエンジン: 17000cc以下充電方式付属充電器、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)入力範囲DC14V ~ DC25V/2A(充電用入力端子)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)407×193×342
関連キーワード
バッテリー関連カテゴリ
関連カテゴリ