「カメラ現場監督」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上)
防塵防水性能IP65(カメラ部)
解像度1920×1080 30fps
音声録音ON/OFF選択可能
操作電源ONで録画開始
センサーSONY 1/2.9”IMX323
内蔵マイクあり
記録ファイル形式特殊形式
映像圧縮方式H.264
画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度
レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成
電源DC5V/1A以上
消費電力(W)最大5
動作温度(℃)-20~60
寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165
質量(g)約185(本体のみ)
セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書
アズワン品番64-8964-67
1台
¥50,000
税込¥55,000
7日以内出荷
関連キーワード