カンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
カンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性