カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- リガルジョイント
- BIGM(丸山製作所)(15)
- D'Addario(8)
- 十川産業(3)
- TRUSCO(3)
- KTC(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ニシキ工業(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イハラサイエンス(1)
- Kawasaki(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- STMicro(1)
- 東洋エレメント(1)
- HYPER(1)
- ブランドをもっと見る
「th12-1/2」の検索結果

カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,998税込¥2,1981個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水