4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日油技研工業サーモクレヨン
製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など 2018年トラスコ掲載ページ1 1666
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)