「シールテープ 油」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)示温エレメント部:4
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)示温エレメント部:5
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様一点表示タイプ
幅(mm)30
直径(Φmm)示温エレメント部:11
精度(℃)±2
縦(mm)30
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色白→黒
仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。
幅(mm)11
直径(Φmm)示温エレメント部:1.5
精度(℃)±2
縦(mm)6.5
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。
両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様一点表示
長さ(mm)200
幅(mm)20
精度(℃)±2
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30
縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
1シートで100枚あります。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色白→赤
幅(mm)5
精度(℃)±2
縦(mm)5
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様可逆性
寸法(mm)10×92
ピッチ(温度)2℃
耐熱性60℃×1000時間
耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)
耐水性3時間以内(水中に浸漬)
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
質量(g)5
タイプ4点表示タイプ
寸法(Φmm)(エレメント)2
測定方式不可逆性
シートサイズ(mm)8×20
変色原色:淡黄、変色後:黒
全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。
用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理
温度範囲(℃)50~110
精度(℃)変色:±2
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
変色温度(℃)40/45/50/55
変色の経過淡黄→黒
トラスコ品番463-5329
質量(g)5
タイプ4点表示タイプ
寸法(Φmm)(エレメント)2
測定方式不可逆性
シートサイズ(mm)8×20
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認
温度範囲(℃)40~125
精度(℃)変色:±2
変色白→黒
一定以上の加熱温度で変色する不可逆性の示温材です。70℃、85℃、100℃の3種類が1枚のラベルにセットされています。
用途熱風消毒時の温度確認に
寸法(mm)20×31
温度範囲(℃)70~100
温度(℃)条件:70-85-100
1箱(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
3点表示の不可逆性示温ラベルです。
示温部寸法(mm)Φ5
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途環境温度確認。実験機器の温度測定。
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
2018年トラスコ掲載ページ1 1660
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
仕様変色精度:±2℃
加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。
用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。
仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃
寸法(mm)20×200
耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)
変色温度(℃)40
耐水性常温の水中に約1ヶ月
アズワン品番1-638-01
1箱(25枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小さな部品の温度管理に便利です。 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。
仕様変色精度:±2℃
寸法(mm)5×5
変色の経過白→赤
変色白→赤
小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。
サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個
精度(℃)変色:±2
変色の経過白→黒
変色白→黒
5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。
寸法(mm)15×45
示温部寸法(mm)Φ4
変色温度(℃)50-60-70-80-90-100-110-120
長さ(mm)43
精度(℃)±2
縦(mm)15
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃
サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm
変色の経過白→黒
変色白→黒
アズワン品番1-899-01
1箱(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。
仕様温度組合せ:40-45-50℃ 変色精度:±2℃
寸法(mm)ベース部/6.5×11、示温エレメント/Φ1.5、3連
変色の経過白→黒
変色温度(℃)40・45・50
変色白→黒
アズワン品番1-629-01
保管環境冷蔵
1袋(20枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。
2018年トラスコ掲載ページ1 1661
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理
変色温度(℃)40/50/60
色(原色)白、(変色後)青-赤-緑
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
幅(mm)30
直径(Φmm)示温エレメント部:5
質量(g)10
寸法(Φmm)(エレメント)5
シートサイズ(mm)15×30
精度(℃)±2
縦(mm)15
変色40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。
色(原色)白
仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能
直径(Φmm)(エレメント部)5
測定方式不可逆性
精度(℃)±2
質量(g/枚)0.5
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
サイズベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
変色温度(℃)70
トラスコ品番838-5061
精度(℃)±2
変色白→赤橙
1ケース(40枚)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6606
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):75、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6603
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→えんじ、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):85、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6605
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→濃あい、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):80、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6604
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→青、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
変色温度(℃)55
トラスコ品番838-5058
精度(℃)±2
変色白→濃あい
1ケース(40枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
変色温度(℃)90
トラスコ品番838-5065
精度(℃)±2
変色白→赤
1ケース(40枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):70、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6602
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤橙、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
変色温度(℃)60
トラスコ品番838-5059
精度(℃)±2
変色白→緑
1ケース(40枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
変色温度(℃)75
トラスコ品番838-5062
精度(℃)±2
変色白→えんじ
1ケース(40枚)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
変色温度(℃)115
トラスコ品番838-5054
精度(℃)±2
変色白→赤橙
1ケース(40枚)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ