カテゴリ

  • 測定用品(87)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 救急・衛生(14)
  • 医療(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • 日油技研工業
  • 日本輸送機(ニチユ)(2)
  • マグナム(6)
  • 日油(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • Q-line(4)
  • ピークマスター(4)
  • UDトラックス(2)
  • ORMOND(2)
  • FIT(2)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ニチユ」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローユマーク 日油技研工業ローユマーク日油技研工業
6,898税込7,588
1ケース(10枚)
3日以内出荷
高感度タイプの油検知インジケータです。1滴の油でも瞬時に「白」から「赤」へ明瞭に変色するため、発見しづらい油漏れを速やかに可視化することができます。別途付属のシールを両端に貼るだけで簡単に取り付けができ、きれいに取り外しが可能です。検知できる油の種類も多く、油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。配管のフランジやバルブ等に貼り付けるだけで、油漏れを素早く発見することができます。インジケータやシールは、任意の箇所をハサミ等で切断して使用することもできます。
用途油封入機器(例:変圧器, 油遮断器, コンデンサ)の油配管のフランジ、バルブ等油が漏れやすい箇所の確認、保管または輸送中における試薬瓶や油保存容器の蓋周り、屋外送油配管を接続した直後の漏れ確認変色白→赤
サーモペイント用シンナー 日油技研工業サーモペイント用シンナー日油技研工業
2,198税込2,418
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
サーモペイントの別売り付属品です。サーモペイント[[R上]]用シンナーです。
内容量(g)200
ローユマーク 日油技研工業ローユマーク日油技研工業
11,980税込13,178
1ケース(10枚)
翌々日出荷
より見やすい変色色調、屋外耐久性の向上、さらに様々な油種を検知できるように開発しました。油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。油入機器のフランジ嵌合面などに貼り付けるだけ。インジケータに油が浸み込むことで白から赤へ変色し、ひと目で漏油を発見することができます。
使用方法インジケータの裏紙を剥がして、機械設備やフランジ等、漏油を確認したい箇所に貼付してください。
ThermoClip(サーモクリップ) 日油技研工業ThermoClip(サーモクリップ)日油技研工業
2,698税込2,968
1ケース(6ピース)ほか
翌々日出荷
電線の異常発熱を検知して変色するクリップです。サーモクリップの異常発熱を検知する特性と発熱によって色が変わる原理には電気的なエネルギーを必要としません。温度上昇をきっかけに異常を検知します。サーモクリップの変色は不可逆性です。70℃以上の発熱を検知して変色すると、元の色には戻りません。一時的な発熱で時間経過と共に冷めてしまった場合でも変色状態を維持し発熱の形跡を残します。点検時、サーモクリップの変色を確認することで装置の保全に繋がります。サーモクリップは、温度変化に応じて変色するサーモクロミック技術を使用しています。この技術により、異常発熱の監視を明確かつ恒久的に可視化することができます。クリップを電線にはめるだけで装置の稼働を止めることなく簡単かつ素早く装着できます。発熱に反応して変色します。異常箇所の視認性が高まり目視で容易に判断できます。クリップのサイズは5種類。様々な電線に対応します。(電線規格:17AWG~750MCM)
材質5~10%:サーモクロミックプラスチック/90~95%ポリプロピレン/UL94V0自己消火性定格難燃性、非ハロゲン定格電圧(kVAC/VDC)36/600温度(℃)【変色開始】53交換目安5年応答速度5~20秒変色温度(℃)【不可逆】70温度誤差±1℃保管環境16~27℃(40~60%RH)絶縁耐力(Kv Per mm)44
Heat Detection Tape 日油技研工業Heat Detection Tape日油技研工業
13,980税込15,378
1箱
翌々日出荷
表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
ホルマリン用検知カード 1箱 100枚入 日油技研工業ホルマリン用検知カード 1箱 100枚入日油技研工業
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷
ホルマリン粉末及び顆粒を用いた殺菌処理の確認を行えます。
アズワン品番61-0185-21
メルトマーク 日油技研工業メルトマーク日油技研工業
5,498税込6,048
1箱(50枚)
翌々日出荷
低温輸送環境で使う不可逆性の示温材です。
用途低温輸送時の温度管理/倉庫内の温度確認/食料品の鮮度維持管理/医薬品、試薬等の流通・保管状態の確認/冷蔵庫等の運転チェック寸法(mm)15×35温度範囲(℃)15~30変色白→赤
サーモラベル特3E-70 日油技研工業サーモラベル特3E-70日油技研工業
5,598税込6,158
1箱(20枚)
翌々日出荷
一定以上の加熱温度で変色する不可逆性の示温材です。70℃、85℃、100℃の3種類が1枚のラベルにセットされています。
用途熱風消毒時の温度確認に寸法(mm)20×31温度範囲(℃)70~100温度(℃)条件:70-85-100
サーモラベルースーパーミニ-3R 日油技研工業サーモラベルースーパーミニ-3R日油技研工業
2,898税込3,188
1箱(20枚)
翌々日出荷
わずかΦ1mmの示温エレメントを3点配置。細かい場所にも貼れる超小型タイプの丸型です。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~150温度(℃)組合せ:40-45-50精度(℃)変色:±2変色白→黒
サーモラベル-スーパーミニ-1K 日油技研工業サーモラベル-スーパーミニ-1K日油技研工業
6,098税込6,708
1箱(200枚)
翌々日出荷
示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~125精度(℃)変色:±2変色白→黒
サーモラベル-4E 日油技研工業サーモラベル-4E日油技研工業
5,798税込6,378
1箱(20枚)
翌々日出荷
全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。
用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
LED対応 UVラベル LEDー2 日油技研工業LED対応 UVラベル LEDー2日油技研工業
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→桃色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応いたします。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。LED-1に比べ、多くの照射量に対応しています。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。トラスコ品番326-7407材質UVインキ、粘着剤、裏紙エレメント(mm)10×10
LED対応 UVラベル LEDー1 日油技研工業LED対応 UVラベル LEDー1日油技研工業
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→青色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応します。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。トラスコ品番195-3579アズワン品番64-8592-31
加熱積算ラベル (R) 不可逆/乾熱・湿熱 日油技研工業加熱積算ラベル (R) 不可逆/乾熱・湿熱日油技研工業
6,998税込7,698
1箱(200枚)
当日出荷
加熱によりインジケーター部分が除々に変色します。乾熱加熱・湿熱加熱でご使用いただけます。
用途加熱処理工程確認用に。仕様条件:80℃-20分サイズ14×30mmアズワン品番6-8593-01保管環境冷蔵
サーモラベル (R) スーパーミニ3R 不可逆/丸型 日油技研工業サーモラベル (R) スーパーミニ3R 不可逆/丸型日油技研工業
2,798税込3,078
1袋(20枚)
当日出荷
小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
メデシルテープ 可逆性 25枚入 日油技研工業メデシルテープ 可逆性 25枚入日油技研工業
4,698税込5,168
1箱(25枚)
当日出荷
50℃以上で紫からピンクに変色し、冷却すると元の色に戻るシールラベルです。水銀化合物を含まない可逆性タイプです。
仕様低温色高温色:紫(ラメ有)⇔ピンク(ラメ有)材質フィルム、示温インキ、粘着剤変色温度(℃)50アズワン品番4-2451-01
サーモラベル (R) 5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入 日油技研工業サーモラベル (R) 5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入日油技研工業
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm変色の経過白→黒変色白→黒アズワン品番1-899-01
サーモテープ (R) TRシリーズ 可逆性 日油技研工業サーモテープ (R) TRシリーズ 可逆性日油技研工業
4,798税込5,278
1箱(25枚)
当日出荷
加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。
用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃寸法(mm)20×200耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)変色温度(℃)40耐水性常温の水中に約1ヶ月アズワン品番1-638-01
サーモラベル (R) 4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入 日油技研工業サーモラベル (R) 4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入日油技研工業
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
サイズベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
サーモラベル (R) LIシリーズ 不可逆 日油技研工業サーモラベル (R) LIシリーズ 不可逆日油技研工業
5,998税込6,598
1箱(40枚)
当日出荷から7日以内出荷
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
仕様変色精度:±2℃
サーモラベル (R) ミニシリーズ 不可逆 日油技研工業サーモラベル (R) ミニシリーズ 不可逆日油技研工業
5,998税込6,598
1袋(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
小さな部品の温度管理に便利です。 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。
仕様変色精度:±2℃寸法(mm)5×5変色の経過白→赤変色白→赤
サーモラベル (R) スーパーミニ3K 不可逆/3点式 日油技研工業サーモラベル (R) スーパーミニ3K 不可逆/3点式日油技研工業
1,998税込2,198
1袋(20枚)
予約販売
小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。仕様温度組合せ:40-45-50℃ 変色精度:±2℃寸法(mm)ベース部/6.5×11、示温エレメント/Φ1.5、3連変色の経過白→黒変色温度(℃)40・45・50変色白→黒アズワン品番1-629-01保管環境冷蔵
工程管理用殺菌カード 日油技研工業工程管理用殺菌カード日油技研工業
4,798税込5,278
1セット(250枚)
6日以内出荷
殺菌条件に到達しているかどうかが簡便に判別できます。
寸法(mm)20×150
スチーム・インテグレータ・カード 日油技研工業スチーム・インテグレータ・カード日油技研工業
4,998税込5,498
1セット(250枚)
7日以内出荷
高圧蒸気滅菌の三要素(温度、時間、湿度)を相乗作用によって、各滅菌条件の死滅時間を色調変化で正しく表現できる画期的な検知カードです。
寸法(mm)25×62テープ幅(mm)25
カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)日油技研工業
4,998税込5,498
1セット(200枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
滅菌用包装紙 SS-25シリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 SS-25シリーズ日油技研工業
17,980税込19,778
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高い撥水性を備えたラッピング材です。
ホワイト
滅菌用包装紙 WSシリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 WSシリーズ日油技研工業
24,980税込27,478
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
高い撥水性を備え、不織布よりも経済性に優れたラッピング材です。
ブルー
滅菌用包装紙 NWシリーズ 日油技研工業滅菌用包装紙 NWシリーズ日油技研工業
28,980税込31,878
1箱(150枚)ほか
5日以内出荷
強度と柔軟性、ドレープ性を兼ね備えたラッピング材です。
グリーン
ディスポトレー DTシリーズ 日油技研工業ディスポトレー DTシリーズ日油技研工業
28,980税込31,878
1箱(200個)ほか
7日以内出荷
オートクレーブ、EOガス滅菌の両方に使用でき、昇格処分が可能な圧着パルプを素材としたトレーです。
XRラベル 放射線インジケータ 日油技研工業XRラベル 放射線インジケータ日油技研工業
12,980税込14,278
1箱(100枚)
当日出荷
X線15Gy照射により、インジケータの色が明瞭に変化します。血液バッグへの貼り付けが容易です。
寸法(mm)15×50テープ幅(mm)15アズワン品番61-0186-01保管環境冷蔵
テストシート 日油技研工業テストシート日油技研工業
7,398税込8,138
1箱(50枚)
12日以内出荷
ボウィー&ディック式試験用パックに用いる専用インジケータシート。滅菌後は白から黒褐色へ明瞭に色調が変化します。
サイズ(mm)210×270アズワン品番61-0185-15
蒸気用PCD ヘリックスタイプ 日油技研工業蒸気用PCD ヘリックスタイプ日油技研工業
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。 インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。
寸法(mm)【インジケーターシート】6×67/枚色調【変色】赤紫→青緑セット内容PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚
数字サーモワッペン 可逆性 日油技研工業数字サーモワッペン 可逆性日油技研工業
4,798税込5,278特価
1セット(120枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。
用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。材質フィルム、示温顔料、粘着剤
サーモラベルスーパミニ1点表示 不可逆性 日油技研工業サーモラベルスーパミニ1点表示 不可逆性日油技研工業
1,798税込1,978特価
1セット(200枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
サーモラベル1点表示屋外対応型 不可逆性 日油技研工業サーモラベル1点表示屋外対応型 不可逆性日油技研工業
6,298税込6,928
1セット(40枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。2018年トラスコ掲載ページ1 1661材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
サーモラベル5点表示 不可逆性 日油技研工業サーモラベル5点表示 不可逆性日油技研工業
5,498税込6,048
1セット(20枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途環境温度確認。実験機器の温度測定。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤2018年トラスコ掲載ページ1 1660
サーモクレヨン 日油技研工業サーモクレヨン日油技研工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業デジタルサーモテープ(R)日油技研工業
7,998税込8,798特価
1箱(30枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様可逆性寸法(mm)10×92ピッチ(温度)2℃耐熱性60℃×1000時間耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)耐水性3時間以内(水中に浸漬)
滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業滅菌カード(オートクレーブ用)日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(250枚)
当日出荷
オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
乾熱滅菌ラベル 日油技研工業乾熱滅菌ラベル日油技研工業
3,998税込4,398
1箱(500枚)
当日出荷
特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら