色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様可逆性
寸法(mm)10×92
ピッチ(温度)2℃
耐熱性60℃×1000時間
耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)
耐水性3時間以内(水中に浸漬)
こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)示温エレメント部:4
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。
両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様一点表示
長さ(mm)200
幅(mm)20
精度(℃)±2
関連キーワード