セーフティボックスBIGフジテック・ジャパン(5件のレビュー)当日出荷
複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。
鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません)
施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。
開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。
暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
ステンレス蝶番フジテック・ジャパン当日出荷
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
U型ソケットブラックフジテック・ジャパン当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス形状U型ソケット仕上黒塗装付属品取付ビス色ブラック
ステンレス棚柱用 フックフジテック・ジャパン当日出荷
仕様養生無材質SUS430厚さ(mm)0.8タイプゴム無仕上ヘアライン
可変式4段ロック ツル長フジテック・ジャパン当日出荷
ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません
解錠番号は何度でも変更可能です
材質(ツル)スチール材質(本体)亜鉛ダイカスト色クロームメッキ